Vientisų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti 350 mm

Prekės Nr.: 314700 350
Rinkinio kaina 4 vnt. (115,25 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka griebtuvams 350 mm
    Ilgis L 130 mm
    Plotis B 34 mm
    Aukštis H 79,5 mm
    tinka ir griebtuvui 400 mm
    Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
    Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 314700 350
    EAN / GTIN 4019208034614
    Gamintojo numeris 107644

    Aprašymas

    Apdirbama medžiaga:

    16 MnCr5

    Tinka:

    Keturių kumštelių griebtuvai Nr. 312505; 312705.

    Pastaba:

    • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
    • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį