{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis L | 90 mm | |
Plotis B | 24 mm | |
Aukštis H | 67,5 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314600 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034416 | |
Gamintojo numeris | 107594 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti 250 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis B | 24 mm | 28 mm |
tinka griebtuvams | 250 mm | 250 mm |
Aukštis H | 67,5 mm | 63 mm |
Ilgis L | 90 mm | 105 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |