Dantytų kumštelių rinkinys, skirtas griebtuvui, 3 vnt. 1

Prekės Nr.: 313955 1
Rinkinio kaina 3 vnt. (119,33 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 43 mm - 81 mm
Griovelio plotis n 16 mm
Sriegis M M6
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313955 1
EAN / GTIN 2050001946034
Gamintojo numeris 0138117

Aprašymas

Modelis:

Grūdinti kumšteliai tekinimo griebtuvams. Išoriniam neapdirbtų ruošinių užspaudimui, dantytumas 1,5×60°.
Juodintas.

Pastaba:

Tinka BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį