{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis L | 125 mm | |
Plotis B | 42 mm | |
Aukštis H | 40 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 30 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | |
Griovelio plotis D | 16 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M12 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313755 250 | |
EAN / GTIN | 2050002054448 | |
Gamintojo numeris | 0132602 |