{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 315 mm | |
Ilgis L | 117 mm | |
Plotis B | 240 mm | |
Aukštis H | 78 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 45 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | |
Griovelio plotis D | 21 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313737 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929761 | |
Gamintojo numeris | 0132804 |