Tvirtinimo varžtas kietiems ir minkštiems keičiamiems kumšteliams, Tinka griebtuvams: 160/200

Prekės Nr.: 313420 160/200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 160 / 200
Sriegis M 8×1
Ilgis 20 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313420 160/200
EAN / GTIN 4019208055602
Gamintojo numeris 200182

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Tinka:

Keičiamų kumštelių komplektas 313210, 313250, 3133220, 313300 ir 313310.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį