{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 160 mm | |
Ilgis L | 67 mm | |
Plotis B | 36 mm | |
Aukštis H | 53 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 12 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 19 mm | |
Griovelio plotis D | 17 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M12 | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313405 160 | |
EAN / GTIN | 4062406699161 | |
Gamintojo numeris | 313405 160 |