{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis L | 92 mm | |
Plotis B | 34 mm | |
Griovelio plotis D | 12 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 40 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 20 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313250 250 | |
EAN / GTIN | 4019208023748 | |
Gamintojo numeris | 094014 |