{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 200 mm | |
Ilgis L | 72 mm | |
Plotis B | 24 mm | |
Griovelio plotis D | 10 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 40 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 20 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313250 200 | |
EAN / GTIN | 4019208023731 | |
Gamintojo numeris | 094013 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
412 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių b | 40 | 40 |
Plotis B | 24 | 22 |
tinka griebtuvams | 200 | 200 |
Ilgis L | 72 | 105 |
Griovelio plotis D | 10 | 10 |
Liežuvėlio ilgis A | 20 | 20 |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |