Dantytų kumštelių rinkinys griebtuvui, 3 vnt. 1

Prekės Nr.: 313232 1
Rinkinio kaina 3 vnt. (134,67 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka griebtuvų tipui ⌀ 250 mm
    Griovelio plotis D 12 mm
    Atstumas tarp kiaurymių b 40 mm
    Liežuvėlio ilgis A 20 mm
    Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
    Užspaudimo ribos 31 mm - 101 mm
    Produkto rūšis Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 313232 1
    EAN / GTIN 2050001929303
    Gamintojo numeris 0139160

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, tačiau naudingas ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.
    Išoriniam užspaudimui, puikiai tinka neapdirbtų ruošinių užspaudimui.

    Apdirbama medžiaga:

    Kokybiškas produktas iš 16MnCr5, užgrūdintas.

    Tinka:

    Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniams tekinimo griebtuvams.

    Pastaba:

    Užspaudimo ribos kaip Nr. 313115 - 313137. Užspaudimo pakopos gylis 25 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį