{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvų tipui ⌀ | 160 mm | |
Griovelio plotis D | 8 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 32 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 18 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Užspaudimo ribos | 63 mm - 134 mm | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313230 2 | |
Gamintojo numeris | 0165146 |