Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt. tiesūs dantys 400

Prekės Nr.: 313227 400
Rinkinio kaina 3 vnt. (137,33 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 400 mm
Ilgis L 148 mm
Plotis B 32 mm
Aukštis H 100 mm
Produkto rūšis Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313227 400
EAN / GTIN 2050001929235
Gamintojo numeris 0164103

Aprašymas

Modelis:

Dantukai užgrūdinti ir nušlifuoti.

Paskirtis:

Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, tačiau naudingas ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Apdirbama medžiaga:

C45, termiškai pagerintas

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniams tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

  • Papildomai įsigytus keičiamus ir pakopinius kumštelius patrone reikia nušlifuoti, siekiant tolygios eigos.
  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį