Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt. skersiniai dantys 200

Prekės Nr.: 313205 200
Rinkinio kaina 3 vnt. (83,67 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 200 mm
Ilgis L 90 mm
Plotis B 22 mm
Griovelio plotis A 20 mm
Atstumas tarp kiaurymių b 40 mm
Liežuvėlio plotis D 10 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313205 200
EAN / GTIN 2050001928955
Gamintojo numeris 0157101

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.
Kietų ir minkštų keičiamų kumštelių tvirtinimui. Tvirtinimo varžtai keičiamiems kumšteliams įeina į tiekimo sudėtį.

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniams tekinimo griebtuvams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį