Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su baziniais, kietais keičiamais kumšteliais 250/6

Prekės Nr.: 313140 250/6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 702-3
Kūginis laikiklis 6
Tipas 250
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais 8 mm - 253 mm
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais 99 mm - 261 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S 8 mm
Išorinis⌀ A 256 mm
Pralaidumas E 62 mm
Centravimo kūgio ⌀ B 106,375 mm
Atraminių varžtų skaičius 4
Atraminių varžtų dydis M12
Rakto vidinis kvadratas K 14 mm
Svoris 33 kg
maksimalus sūkių skaičius 4 200 min-1
Priedų spalvinis žymėjimas Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313140 250/6
EAN / GTIN 4019208227900
Gamintojo numeris 437556

Aprašymas

Modelis:

  • Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo laikas.
  • Su kumštelių blokatoriumi, centrinis užspaudimas.
  • Didelė centrinė kiaurymė.
  • Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.
  • Stiprus užspaudimas nedidele jėga.
  • Didesni sukimosi greičiai dėl apsauginio kumštelių blokatoriaus.
  • Kumštelius galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.
  • Apsauginė tarpinė neleidžia aušinimo skysčiui patekti į korpuso vidų.
  • Tepimo taškas visų slystamųjų paviršių sutepimui.

Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelės užspaudimo jėgos, mažas radialinis mušimas ypatingas tikslumas.

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 702-3. Su atraminiais varžtais ir briaunotomis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Apdirbama medžiaga:

Plieninis, visi paviršiai grūdinti.

Tiekiama:

Su: 1 kumštelių komplektu, 1 užveržimo raktu, 1 tvirtinimo varžtų komplektu.

Pastaba:

Kiaurymę E galima pragręžti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75 mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį