{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-3 | |
Kūgio dydis | 5 | |
Išorinis⌀ A | 200 mm | |
Pralaidumas E | 55 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 78 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 107 mm | |
Centravimo ⌀ B | 82,5 mm | |
Svoris | 19 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 312931 200/5 | |
EAN / GTIN | 4062406154806 | |
Gamintojo numeris | 312931 200/5 |