{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 80 mm | |
Pralaidumas E | 19 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 39,5 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 53,5 mm | |
Centravimo ⌀ B | 56 mm | |
Centravimo gylis C | 3 mm | |
Rakto kvadratas K | 6 mm | |
Svoris | 1,7 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 7 000 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 312505 80 | |
EAN / GTIN | 4019208028293 | |
Gamintojo numeris | 185323 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis ⌀ A: 80mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
624,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
273,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis⌀ A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Pralaidumas E | 19 mm | 16 mm | 16 mm |
Svoris | 1,7 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Aukštis su kumšteliais H2 | 53,5 mm | 57 mm | 57 mm |
Medžiaga | Plienas | Ketus | Plienas |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centravimo gylis C | 3 mm | 3 mm | 3 mm |