Tarpinis žiedas 40X4 mm

Prekės Nr.: 309930 40X4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis ⌀ × storis b1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis ⌀ 40 mm
Storis b1 4 mm
Modelis platus
Norma DIN 2084
Išorinis ⌀ 55 mm
Produkto rūšis Tarpiniai žiedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309930 40X4
EAN / GTIN 4045197307460
Gamintojo numeris 2084B/40X4

Aprašymas

Modelis:

2,0 − 60 mm pločio. Pagaminti iš legiruoto plieno, grūdinti. Išorinis ⌀ šlifuotas, plokštumos nugludintos. Leistina paklaida pločio atžvilgiu sudaro IT 3, remiantis kiauryme d1. Žiedo pločio tolerancija ± 0,1 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį