Balansavimo varžtų rinkinys 180

Prekės Nr.: 309906 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M6
    Produkto rūšis Balansuojamasis svoris

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309906 180
    EAN / GTIN 4250261556334
    Gamintojo numeris 139 4006 000 2

    Aprašymas

    Privalumai:

    • Nepažeidžiami įrankių laikikliai.
    • Galima naudoti kelis kartus.
    • Varžtų nereikia fiksuoti.

    Paskirtis:

    Rankiniam (pakartotiniam) balansavimui. 9 skirtingi dydžiai, tinkamumas naudoti pagal spalvą. Tinka visų tipų griebtuvams su sriegiais balansavimo varžtams.

    Tiekiama:

    9 varžtų dydžiai, kiekvienas po 20 vnt., atsuktuvas, skirtas Torx® TX15 varžtams.

    Tiekiama:

    M6×4,0 (juodas)
    M6×4,5 (sidabro spalvos)
    M6×5,0 (raudonas)
    M6×5,2 (geltonas)
    M6×6,0 (juodas)
    M6×6,5 (sidabro spalvos)
    M6×7,0 (raudonas)
    M6×7,2 (geltonas)
    M6×8,0 (juodas)

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį