Varžtas griovelių spraustukams 27 mm

Prekės Nr.: 309896 27
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliukui, kurio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kakliukui, kurio ⌀ D1 27 mm
Sriegio dydis M4
Ilgis 12 mm
DIN 912
Tvirtumas 8,8
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309896 27
EAN / GTIN 2050001752772

Aprašymas

Tinka:

Griovelių spraustukai 309895.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį