Specialus raktas 60 mm

Prekės Nr.: 309840 60
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įspraustinės kakliuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6368
virbo ⌀ 60 mm
Norma DIN 6368
visas ilgis 355 mm
tinka frezos užveržimo varžtui M30
Produkto rūšis Raktai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309840 60
EAN / GTIN 4020772044794
Gamintojo numeris 44792

Aprašymas

Tinka:

Kombi frezų įstatomi įtvarai ir užmaunamų frezų įspraustinės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį