Sliekratis 0,5-13 mm

Prekės Nr.: 309702 0,5-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka, kai užveržimo ribos 0,5 mm - 13 mm
Produkto rūšis Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309702 0,5-13
EAN / GTIN 2050002062825
Gamintojo numeris 89.213.05 DCT-13-A/B/C/D

Aprašymas

Tinka:

Trumpasis griebtuvas 301490 0,5-13.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį