ER užveržimo veržlė CENTRO P HDC 32HDC

Prekės Nr.: 309657 32HDC
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas HDC skirtas ER Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 2 mm - 20 mm
Bendras ilgis L 27 mm
Išorinis ⌀ D 53 mm
maksimalus užveržimo momentas 180 Nm
Sriegis Tr42×1
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Gamintojo numeris 4790600

Aprašymas

Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.
Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.
Kūginė = visi dydžiai su „C”.
Standartinė
= visi kiti dydžiai.
Su trapecijos formos smulkiu sriegiu didelėms užspaudimo jėgoms. Ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. Užveržimo veržlės su rutuliniais guoliais didesniems priveržimo momentams.

Tinka:

FAHRION ER cangė CENTRO P ir ER cangė HDC.

Priedai pasirinktinai:

Precizinės ER cangės Nr. 308981308986, HP Nr. 309376309378 ir
Sriegiklių cangės Nr. 309414; 309418, ratukinis raktas HDC Nr. 309754; 309756.

Pastaba:

Sistemos FAHRION ER − užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms sistemoms!
FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER cangei CENTRO P.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį