ER-Mini tvirtinimo veržlė sandarinimo plokštelėms. 16

Prekės Nr.: 309652 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6499
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER 16 mm
Norma DIN 6499
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Pjovimo technika HSC
Bendras ilgis L 22,5 mm
Išorinis ⌀ D 22 mm
Sriegis M19×1
maksimalus užveržimo momentas 35 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309652 16
EAN / GTIN 4045197645715
Gamintojo numeris 309652 16

Aprašymas

Modelis:

Maži gabaritiniai matmenys, pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
  • Grūdintas ir iš visų pusių nušlifuotas.

Tinka:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį