{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Pjovimo technika | HSC | |
Bendras ilgis L | 21 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Sriegis | M30×1 | |
maksimalus užveržimo momentas | 45 Nm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309650 25 | |
EAN / GTIN | 4045197292148 | |
Gamintojo numeris | 309650 25 |