ER mini užveržimo veržlė 16

Prekės Nr.: 309650 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6499
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER 16 mm
Norma DIN 6499
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Pjovimo technika HSC
Bendras ilgis L 18 mm
Išorinis ⌀ D 22 mm
Sriegis M19×1
maksimalus užveržimo momentas 35 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309650 16
EAN / GTIN 4045197292124

Aprašymas

Modelis:

Maži gabaritiniai matmenys, pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
  • Grūdintas ir iš visų pusių nušlifuotas.

Tinka:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį