Sandarinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms 20 mm

Prekės Nr.: 309635 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo ⌀ d 20 mm
tipui ER 32
Rinkinio turinys 17
Išorinis ⌀ D 27 mm
Produkto rūšis Sandarinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309635 20
EAN / GTIN 7640128495505
Gamintojo numeris 9.32.200

Aprašymas

Tinka:

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621.
Visos standartinės ER įspraustinės.

Pastaba:

  • Užveržimo ribos = nominalus dydis − 0,5 mm.
  • Užspaudimo ⌀ 1 mm žingsniu.
  • Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo ⌀!
  • Tinka iki 80 barų.
  • Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį