ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms 32

Prekės Nr.: 309617 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6499 D
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    skirta ER 32 mm
    Norma DIN 6499 D
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Bendras ilgis L 26 mm
    Išorinis ⌀ D 51,8 mm
    Sriegis M42×1
    maksimalus užveržimo momentas 136 Nm
    Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309617 32
    EAN / GTIN 4045197771766
    Gamintojo numeris 309617 32

    Aprašymas

    Modelis:

    Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
    Gerai slystantis paviršius, su rutuliniais guoliais. Mažesnė trintis, didesnė užveržimo jėga.
    Su grioveliais.

    Tinka:

    HiRunER precizinės ER cangės Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

    Priedai pasirinktinai:

    Kablinis raktas Nr. 628400 arba dinamometrinis raktas Nr. 309749 arba Nr. 628520.

    Pastaba:

    Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį