{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Bendras ilgis L | 20,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Sriegis | M32×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 140 Nm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309612 25 | |
EAN / GTIN | 4045197645685 | |
Gamintojo numeris | 309612 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
55,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
43,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 42 | 42 |
Bendras ilgis L | 20,5 | 21 |
Sriegis | M32×1,5 | M32×1,5 |
maksimalus užveržimo momentas | 140 | 140 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |