ER užveržimo veržlė High Speed 11

Prekės Nr.: 309610 11
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6499 D
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 6499 D
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Bendras ilgis L 12 mm
    Išorinis ⌀ D 19 mm
    Sriegis M14×0,75
    maksimalus užveržimo momentas 40 Nm
    Rakto dydis SW 17 mm
    Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309610 11
    EAN / GTIN 4062406110031
    Gamintojo numeris 309610 11

    Aprašymas

    Modelis:

    Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
    Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, padidėtų užveržimo jėga, atsparumas susidėvėjimui ir korozijai.
    Su šešiabriauniu SW 17.

    Tinka:

    Visos standartinės ER cangės.

    Priedai pasirinktinai:

    ER užveržimo raktas Nr. 309680309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

    Pastaba:

    Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį