Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga 18 mm

Prekės Nr.: 309570 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 18 mm
    Replių ⌀ D 32 mm
    Bendras ilgis L 79 mm
    Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309570 18
    EAN / GTIN 4045197546951
    Gamintojo numeris 309570 18

    Aprašymas

    Modelis:

    Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.
    Holex cilindrinių cangių įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Galima reguliuoti ilgį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį