Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga 14 mm

Prekės Nr.: 309566 14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 14 mm
Replių ⌀ D 20 mm
Bendras ilgis L 65 mm
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309566 14
EAN / GTIN 4045197947949
Gamintojo numeris 309566 14

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.
Holex cilindrinių cangių įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Galima reguliuoti ilgį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga  14 mm

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga 14 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
31,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
35,30 €
Bendras ilgis L 65 79
Nominalus užveržimo ⌀ d 14 14
Replių ⌀ D 20 32
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį