OZ cangės 5 mm

Prekės Nr.: 309550 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 5 mm
    griebtuvui 2 mm - 25 mm
    Norma ISO 10897
    Tipas 462 E
    Išorinis ⌀ D 35,05 mm
    Bendras ilgis L 52 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309550 5
    EAN / GTIN 2050001704504
    Gamintojo numeris 12202010500

    Aprašymas

    Modelis:

    Pagamintos iš spyruoklių plieno, užgrūdintos ir nušlifuotos. Didesnis užspaudimo plotas ir įpjovų skaičius lyginant su cangėmis pagal DIN. Daugiau įpjovų negu DIN užspaudimo cangėse, todėl galima giliau įtvirtinti į įspraustinę. Spiralinių grąžtų tvirtinimui ant kreipiančiosios briaunos. Užveržimo ribos = nominalus dydis minus 0,5 mm. 5 arba 6 įpjovų poros iš abiejų pusių.

    Privalumai:

    • Mažesnis radialinis mušimas = tikslesnis tvirtinimas įspraustinėje; nesitabaluoja.
    • Didesnė užspaudimo jėga = nes didesnis užspaudimo plotas.
    • Didesnis sistemos standumas = pritaikyta frezavimui dideliais greičiais.
    • Ilgiau tarnaujantys įrankiai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį