ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 4,5mm

Prekės Nr.: 309430 4,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 4,5 mm
Laikiklis ET 25
Norma Gamykliniai standartai
Tipas 4285 E
Išorinis ⌀ D 26 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Ašinė kompensacija 8 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309430 4,5
EAN / GTIN 2050001704016
Gamintojo numeris 13365010450

Aprašymas

Modelis:

Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

Paskirtis:

Sriegimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangių įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 4,5mm

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 4,5mm

reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
82,20 €
Laikiklis ET 25 ET 32 ET 25 ET 16
Išorinis ⌀ D 26 mm 33 mm 26 mm 17 mm
Bendras ilgis L 34 mm 42,5 mm 35 mm 29 mm
Nominalus užveržimo ⌀ d 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį