Srieginis įdėklas ER cangei secuRgrip apsauga nuo iškritimo 12 mm

Prekės Nr.: 309426 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 5

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 12 mm
    Norma ISO 15488-B
    Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
    Tipas su apsauga nuo ištraukimo
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309426 12
    EAN / GTIN 2050002050105
    Gamintojo numeris 769412000

    Aprašymas

    Modelis:

    Cangės su secuRgrip® užveržimo angoje yra sriegis. Įstačius srieginį įdėklą į frezos HB paviršių (Weldon), kombinuotą frezą + sriegio įdėklą galima įsukti į cangę, taip išvengiant įrankio iškritimo.
    Srieginis įdėklas pagamintas iš metalo, padengtas TiN.

    Aprašymas:

    Apdirbant brangius ruošinius, Jūs gaunate tik vieną galimybę juos tinkamai ištaisyti. Ilgio pokyčiai dėl įrankio ištraukimo gali pažeisti ruošinį. ER-secuRgrip cangės užtikrina patikimą tvirtinimą frezavimo metu.

    Privalumai:

    • Patikimas procesas – 100% įrankių ištraukimo apsauga.
    • Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas.
    • Vibraciją slopinanti cangė.
    • Visiškas lankstumas dėl ER sistemos.
    • Paprasta ir aišku naudoti – nereikia keisti cangės.

    Paskirtis:

    Naudojant secuRgrip® sistemą, standartinė cangė tampa cange su ištraukiama apsauga su visais lanksčios ER sistemos pranašumais.

    Tinka:

    ER cangė secuRgrip® Nr. 309422 ir 309423.

    Pastaba:

    Užspauskite tik nominalųjį skersmenį. Atkreipkite dėmesį į tinkamą cangės laikiklį: naudojant, pvz., itin trumpą užspaudimo griebtuvą, jei reikia, nuimkite ilgio kompensavimo poveržlę, esančią cangės apačioje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį