ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais 18 mm

Prekės Nr.: 309418 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 18 mm
Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 4537 E
Išorinis ⌀ D 32,7 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309418 18
EAN / GTIN 2050001766052
Gamintojo numeris 13836011800

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar! ) ir purkštukais.
FAHRION® apsauga nuo korozijos:
  • Visi cangės paviršiai padengti.
  • Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais 18 mm

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais 18 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
94,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
48,70 €
Laikiklis ER 32 ER 32
Išorinis ⌀ D 32,7 32,7
Bendras ilgis L 40 40
Nominalus užveržimo ⌀ d 18 18
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 ≤10
Tipas 4537 E 4537 E
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį