{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 14 mm | |
Laikiklis | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 4537 E | |
Išorinis ⌀ D | 32,7 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309414 14 | |
EAN / GTIN | 2050001765949 | |
Gamintojo numeris | 13826011400 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER cangė sriegikliui su tarpine 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
59,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
37,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
48,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Išorinis ⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Bendras ilgis L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | ≤10 µm | ≤10 µm |
Tipas | 4537 E | 469 E | 4537 E |