ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 14mm

Prekės Nr.: 309409 14
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 14 mm
Laikiklis ER 25
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 4282 E
Išorinis ⌀ D 25,7 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309409 14
EAN / GTIN 2050001768636
Gamintojo numeris 13825011400

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar!).
FAHRION® apsauga nuo korozijos:
  • Visi cangės paviršiai padengti.
  • Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 14mm

ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 14mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
54,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
Laikiklis ER 25 ER 25 ER 25 ER25
Išorinis ⌀ D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm 26 mm
Bendras ilgis L 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm ≤10 µm ≤10 µm ≤ 10 µm
Tipas 4282 E 429 E 4282 E 429 E
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį