{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 4,5 mm | |
Laikiklis | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 4276 E | |
Išorinis ⌀ D | 20,7 mm | |
Bendras ilgis L | 31,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309406 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767752 | |
Gamintojo numeris | 13824010450 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė sriegikliui su tarpine 4,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
52,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
35,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 20 | ER11 |
Išorinis ⌀ D | 20,7 | 11,3 |
Bendras ilgis L | 31,5 | 18 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 | ≤ 10 |
Tipas | 4276 E | 4031 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |