{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | ER11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | |
Tipas | 4031 E | |
Išorinis ⌀ D | 11,3 mm | |
Bendras ilgis L | 18 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309399 2,8 | |
EAN / GTIN | 4062406104436 | |
Gamintojo numeris | 309399 2,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė sriegikliui, ER11, Nominalus užveržimo ⌀ d: 2,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
47,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER11 | ER 16 |
Išorinis ⌀ D | 11,3 mm | 16,7 mm |
Bendras ilgis L | 18 mm | 27,5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | ≤10 µm |
Tipas | 4031 E | 4031 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |