ER cangė HP 2 mm

Prekės Nr.: 309373 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 2 mm
    Laikiklis ER 25
    Norma ISO 15488-B
    Radialinio mušimo tikslumas ≤2 µm
    Tipas 430 E
    Išorinis ⌀ D 26 mm
    Bendras ilgis L 34 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309373 2
    EAN / GTIN 2050001765307
    Gamintojo numeris 13615010200

    Aprašymas

    Modelis:

    Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas 3 µm (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.
    Apsauga nuo rūdžių:visi cangės paviršiai padengti.

    Privalumai:

    Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

    Tinka:

    Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

    Pastaba:

    • Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.
    • Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį