ER cangė HP 13 mm

Prekės Nr.: 309373 13
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 13 mm
Laikiklis ER 25
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤2 µm
Tipas 430 E
Išorinis ⌀ D 26 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309373 13
EAN / GTIN 2050001766236
Gamintojo numeris 13615011300

Aprašymas

Modelis:

Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas 3 µm (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.
Apsauga nuo rūdžių:visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

  • Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.
  • Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį