ER cangė HP su tarpine 5 mm

Prekės Nr.: 309371 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 5 mm
    Laikiklis ER 16
    Norma ISO 15488-A
    Radialinio mušimo tikslumas ≤2 µm
    Tipas 425 E
    Išorinis ⌀ D 16,7 mm
    Bendras ilgis L 27,5 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309371 5
    EAN / GTIN 2050001768452
    Gamintojo numeris 13623010500

    Aprašymas

    Modelis:

    Sistemos rotacija ir pakartojimo tikslumas 3 µm (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.
    Apsauga nuo rūdžių:visi cangės paviršiai padengti.

    Privalumai:

    Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

    Tinka:

    Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

    Pastaba:

    • Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.
    • Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).

    Su tarpine vidiniam aušinimui (tinka iki 60 bar). Panašu į ISO 15488-A.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį