ER cangių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm, ER 40

Prekės Nr.: 309320
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 40
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309320
EAN / GTIN 4045197151933
Gamintojo numeris 309320

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Tiekiama:

Dėžutėje su kietojo putplasčio įdėklu, žingsnis 1 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį