ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm, ER 32

Prekės Nr.: 309280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309280
EAN / GTIN 4045197151926
Gamintojo numeris 309280

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Tiekiama:

Dėžutėje su kietojo putplasčio įdėklu, žingsnis 1 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį