{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 17 mm | |
Laikiklis | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 472 E | |
Išorinis ⌀ D | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309040 17 | |
EAN / GTIN | 4045197151797 | |
Gamintojo numeris | 309040 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė, ER 40, Nominalus užveržimo ⌀ d: 17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
24,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
20,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 40 | ER 32 |
Išorinis ⌀ D | 41 mm | 33 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 17 mm | 17 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | ≤10 µm |
Tipas | 472 E | 470 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |