ER cangė 12 mm

Prekės Nr.: 309040 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 12 mm
    Laikiklis ER 40
    Norma ISO 15488-B
    Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
    Tipas 472 E
    Išorinis ⌀ D 41 mm
    Bendras ilgis L 46 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309040 12
    EAN / GTIN 4045197151742
    Gamintojo numeris 309040 12

    Aprašymas

    Modelis:

    Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

    Pastaba:

    Užspaudžiamo ⌀ ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: ⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį