ER cangių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm

Prekės Nr.: 309028
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikiklis ER 40
    Norma ISO 15488-A
    Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309028
    EAN / GTIN 2050001768223
    Gamintojo numeris 1371716

    Aprašymas

    Modelis:

    Užgrūdintos ir nušlifuotos.
    Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

    Privalumai:

    Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

    Tiekiama:

    Medinėje dėžutėje, 1 mm didėjantis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį