ER cangių 8 dalių rinkinys, 4−16; 20 mm su tarpine, ER 32

Prekės Nr.: 309026
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309026
EAN / GTIN 2050001766663
Gamintojo numeris 13726160080
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.
Su tarpine.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Tiekiama:

Medinėje dėžutėje, 2 mm didėjantis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį