{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 16 mm | |
Laikiklis | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 471 E | |
Išorinis ⌀ D | 40,7 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308992 16 | |
EAN / GTIN | 2050001768704 | |
Gamintojo numeris | 13727011600 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė su tarpine, ER 40, Nominalus užveržimo ⌀ d: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
24,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 40,7 mm | 41 mm |
Bendras ilgis L | 46 mm | 46 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 16 mm | 16 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤10 µm |
Tipas | 471 E | 472 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |