{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 18 mm | |
Laikiklis | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 470 E | |
Išorinis ⌀ D | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308981 18 | |
EAN / GTIN | 2050001766595 | |
Gamintojo numeris | 13716011800 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER cangė 18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
24,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
20,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
24,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 32 | ER 32 | ER 40 |
Išorinis ⌀ D | 33 | 33 | 41 |
Bendras ilgis L | 40 | 40 | 46 |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 18 | 18 | 18 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
Tipas | 470 E | 470 E | 472 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |